Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Borne MV bimétallique Rd Cu 8mm Rd Al 8-10mm Cu/Al - 390657

CopieCopie
Dehn - Borne MV bimétallique Rd Cu 8mm Rd Al 8-10mm Cu/Al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm

  • matériau - aluminium/cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096165

Réf. Sonepar

01186409616

Réf. Fournisseur

390657

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur en T/croix/parallèle

diamètre conducteur rond 1:

8...8 mm

matériau:

aluminium/cuivre

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Borne MV bimétallique Rd Cu 8mm Rd Al 8-10mm Cu/Al