Dehn - Borne MV pour la tension Rd 8-10mm INOX pour DEHNiso-Combi - 105079

CopieCopie
Dehn - Borne MV pour la tension Rd 8-10mm INOX pour DEHNiso-Combi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - borne de connexion multifonctions

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364100183

Réf. Sonepar

01186410018

Réf. Fournisseur

105079

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

borne de connexion multifonctions

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Borne MV pour la tension Rd 8-10mm INOX pour DEHNiso-Combi