Dehn - Borne MV Rd 8-10mm avec vis hexagonale et ressort plat INOX - 390559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096035
Réf. Sonepar
01186409603
Réf. Fournisseur
390559
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


