Dehn - Borne MV Rd 8mm avec vis hexagonale Cu - 390057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm
matériau - cuivre
traitement de la surface - autre
diamètre conducteur rond 2 - 8...8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096073
Réf. Sonepar
01186409607
Réf. Fournisseur
390057
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
8...8 mm
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
autre
diamètre conducteur rond 2:
8...8 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


