Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Bornes de raccordement parrallèle St/nu Rd 6-22mm - 306121

CopieCopie
Dehn - Bornes de raccordement parrallèle St/nu Rd 6-22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...22 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 40...40 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364284920

Réf. Sonepar

01186428492

Réf. Fournisseur

306121

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur parallèle

diamètre conducteur rond 1:

6...22 mm

largeur conducteur plat 1:

40...40 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

6...22 mm

type de vis de fixation:

vis à tête plate

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

50 kA

Bornes de raccordement parrallèle St/nu Rd 6-22mm