Dehn - Bornes de raccordement parrallèle St/tZn Rd 6-22mm - 306122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 6...22 mm
largeur conducteur plat 1 - 40...40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364284937
Réf. Sonepar
01186428493
Réf. Fournisseur
306122
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1:
6...22 mm
largeur conducteur plat 1:
40...40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
6...22 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
50 kA


