Dehn - Bornier de protection 16/25mm² vert/jaune SLK 16 - 910099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364037298
Réf. Sonepar
01186403729
Réf. Fournisseur
910099
Marque
Dehn
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de raccordement cable rigide:
6...25 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
largeur:
12 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
50 mm
plaque de fermeture requise:
Non


