Dehn - Bride de fixation avec bande de serrage INOX - 105360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
diamètre - 50...300 mm
modèle - fermé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364099777
Réf. Sonepar
01186409977
Réf. Fournisseur
105360
Marque
Dehn
diamètre nominal:
50 mm
diamètre:
50...300 mm
modèle:
fermé
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non


