Dehn - Bride de raccordement D 20mm Rd 7-10/Fl -40mm St/tZn - 620015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - collier de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre - 20...20 mm
zone de serrage du conducteur rond - 7...10 mm
largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm
trou de raccordement - 10 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364026582
Réf. Sonepar
01186402658
Réf. Fournisseur
620015
Réf. Commerciale
Dehn
type de construction:
collier de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre:
20...20 mm
zone de serrage du conducteur rond:
7...10 mm
largeur de serrage du conducteur plat:
jusqu'à 40 mm
trou de raccordement:
10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud