Dehn - BRS 27.114 AQ4 25 V2A - 540911

CopieCopie
Dehn - BRS 27.114 AQ4 25 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section transversale des câbles à connecter - 4...25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • zone de serrage/plage de serrage - 27...114 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364025691

Réf. Sonepar

01186402569

Réf. Fournisseur

540911

Marque

Dehn

section transversale des câbles à connecter:

4...25 mm²

nombre de conducteurs:

2

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

zone de serrage/plage de serrage:

27...114 mm

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

3/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

4 pouces

Collier inox de mise à la terre en industrie D 26,9-114,3mm INOX