Dehn - BS - Collier à denture INOX - 540200

CopieCopie
Dehn - BS - Collier à denture INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • diamètre de la baguette de support - 6...10 mm

  • zone de serrage/plage de serrage - 27...168 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364113039

Réf. Sonepar

01186411303

Réf. Fournisseur

540200

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre de la baguette de support:

6...10 mm

zone de serrage/plage de serrage:

27...168 mm

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

3/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

6 pouces

connecteur bimétallique:

Non

antidéflagration:

Non

BS - Collier à denture INOX