Dehn - BSP BAS 4 embase universelle à 4 pôles pour BLITZDUCTOR XT/SP - 926304

CopieCopie
Dehn - BSP BAS 4 embase universelle à 4 pôles pour BLITZDUCTOR XT/SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • application - technique d'information

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364157125

Réf. Sonepar

01186415712

Réf. Fournisseur

926304

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

application:

technique d'information

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

BSP BAS 4 embase universelle à 4 pôles pour BLITZDUCTOR XT/SP