Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - BT 24 BUStector parasurtenseur pour KNX/EIB - 925001

CopieCopie
Dehn - BT 24 BUStector parasurtenseur pour KNX/EIB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 24 V

  • tension continue la plus élevée CC - 45 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364047365

Réf. Sonepar

01186404736

Réf. Fournisseur

925001

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

24 V

tension continue la plus élevée CC:

45 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

6 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

750 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

-99999 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

-99999 V

fréquence:

-99999...-99999 MHz

fréquence limite:

70 MHz

mode de pose:

installation dans canal

type raccordement 1:

câble de raccordement

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

BT 24 BUStector parasurtenseur pour KNX/EIB

Les Atouts de l'article:

Parafoudre sous forme d'une borne de KNX-bus, adapté à l'immunité de systèmes KNX/EIB. Certification EIBA.