Dehn - Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX - 540103

CopieCopie
Dehn - Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • diamètre de la baguette de support - 6...8 mm

  • zone de serrage/plage de serrage - 16...89 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • plage de serrage min. en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364101302

Réf. Sonepar

01186410130

Réf. Fournisseur

540103

Réf. Commerciale

Dehn

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre de la baguette de support:

6...8 mm

zone de serrage/plage de serrage:

16...89 mm

traitement de la surface:

non traité

plage de serrage min. en pouces:

3/4 pouce

plage de serrage max. en pouces:

3 pouces

connecteur bimétallique:

Non

antidéflagration:

Non

Collier de raccordement pour mâts d`antenne D 26,9-88,9mm INOX