Dehn - Collier de raccordement pour pointe captrice Rd 16mm INOX - 540105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre de la baguette de support - 16...16 mm
zone de serrage/plage de serrage - 50...300 mm
trou de raccordement - 17 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364115880
Réf. Sonepar
01186411588
Réf. Fournisseur
540105
Marque
Dehn
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre de la baguette de support:
16...16 mm
zone de serrage/plage de serrage:
50...300 mm
trou de raccordement:
17 mm
traitement de la surface:
non traité
plage de serrage min. en pouces:
2 pouces
plage de serrage max. en pouces:
autre
connecteur bimétallique:
Non
antidéflagration:
Non


