Dehn - Compteur d?impacts/impulsions foudre enregistrement des évènements - 910513

CopieCopie
Dehn - Compteur d?impacts/impulsions foudre enregistrement des évènements

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • plage de mesure du courant - 1...100 kA

  • nombre max. d'ensembles de données mémorisables - 999

  • indice de protection (IP) - IP20

  • raccordement LAN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942299506310

Réf. Sonepar

01186950631

Réf. Fournisseur

910513

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

complet

plage de mesure du courant:

1...100 kA

nombre max. d'ensembles de données mémorisables:

999

indice de protection (IP):

IP20

raccordement LAN:

Oui

commande via interface Web:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui