Dehn - DBM 1 760 FM DEHNbloc Maxi parafoudre coordonné unipolaire - 961175

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DBM 1 760 FM DEHNbloc Maxi parafoudre coordonné unipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension max de régime permanent - 760 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 2 TE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364116283

Réf. Sonepar

01186411628

Réf. Fournisseur

961175

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension max de régime permanent:

760 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

2 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

690 V

niveau de protection:

4 kV

niveau de protection N-PE:

4 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

25 kA

énergie spécifique (W/R):

156.25 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DBM 1 760 FM DEHNbloc Maxi parafoudre coordonné unipolaire

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 1 - 35kA avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : IT pour les bâtiments industriels.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire