Dehn - DCB YPV 1200 FM - 900075

CopieCopie
Dehn - DCB YPV 1200 FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • niveau de protection - 3.8 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942299504538

Réf. Sonepar

01186950453

Réf. Fournisseur

900075

Marque

Dehn

nombre de pôles:

2

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

niveau de protection:

3.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension PV max.:

1200 V

niveau de protection (CC+ - CC-):

3.8 kV

niveau de protection (CC+/CC- - PE):

3.8 kV

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre de Type 1 PV 1200 V DC avec Contact _ DEHNcombo YPV SCI 1200 FM