Dehn - DEHNclip raccord de ferraillage St/brutpr Rd 10mm / Rd 10mm - 308132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 10...10 mm
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 10...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364288423
Réf. Sonepar
01186428842
Réf. Fournisseur
308132
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1:
10...10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
10...10 mm
type de vis de fixation:
sans vis
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
2.4 kA


