fin de vie

Dehn - DEHNconnect SD2 E 24 - 917988

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DEHNconnect SD2 E 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.6 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 19.5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 28 V

  • courant de charge nominal - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364150652

Réf. Sonepar

01186415065

Réf. Fournisseur

917988

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

0.6 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

19.5 V

tension continue la plus élevée CC:

28 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

76 V

niveau de protection conducteur/terre:

38 V

fréquence limite:

5.5 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne enfichable

déconnexion du signal:

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

autre

DEHNconnect SD2 E 24

Les Atouts de l'article:

DEHNconnect SD2 est un Parafoudre de type 2 (D2), généralement mis en œuvre pour la protection d'une paire des liaisons 4-20mA