Dehn - DEHNcord L 1P 320 - 900433

CopieCopie
Dehn - DEHNcord L 1P 320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - montage direct

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364157316

Réf. Sonepar

01186415731

Réf. Fournisseur

900433

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

montage direct

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

10 kA

tension max de régime permanent:

320 V

niveau de protection L-N:

1.75 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

25 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DEHNcord L 1P 320

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre unipolaire, bipolaire ou tripolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion. Indication optique de défaut. Versions disponibles avec interruption du circuit de charge en cas de défaut et avec protection de la phase de commande