Dehn - DEHNcord L 2P 275 - 900430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364157286
Réf. Sonepar
01186415728
Réf. Fournisseur
900430
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
montage direct
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
25 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
25 A
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
autre
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre unipolaire, bipolaire ou tripolaire avec dispositif de surveillance et de déconnexion. Indication optique de défaut. Versions disponibles avec interruption du circuit de charge en cas de défaut et avec protection de la phase de commande


