Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DehnGap DGPM 1 255 FM - 961185

CopieCopie
Dehn - DehnGap DGPM 1 255 FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA

  • tension max de régime permanent - 255 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 2 TE

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364157330

Réf. Sonepar

01186415733

Réf. Fournisseur

961185

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

tension max de régime permanent:

255 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

2 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

0.1 kA

énergie spécifique (W/R):

2500 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DehnGap DGPM 1 255 FM

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 1 pour neutre en TTCe parafoudre est conçu pour le pole de neutre en régime de neutre : TT pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire