Dehn - DEHNgate DGA BNC VCD protections pour connexion coaxiale avec mise à la terre di - 909710

CopieCopie
Dehn - DEHNgate DGA BNC VCD protections pour connexion coaxiale avec mise à la terre di

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6.4 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

  • courant de charge nominal - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118942

Réf. Sonepar

01186411894

Réf. Fournisseur

909710

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CC:

5...5 V

tension continue la plus élevée CC:

6.4 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

35 V

niveau de protection conducteur/terre:

13 V

fréquence:

0...300 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

BNC, 75 Ohm

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

19 mm

indice de protection (IP):

IP10

DEHNgate DGA BNC VCD protections pour connexion coaxiale avec mise à la terre di