Dehn - DEHNgate DGA GF TV parafoudre pour connexion coaxiale - 909704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 2 A
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA
tension nominale DC - 60 V
mode de pose - sur bloc de serrage de mise à la terre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105690
Réf. Sonepar
01186410569
Réf. Fournisseur
909704
Marque
Dehn
courant de charge nominal:
2 A
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
tension nominale DC:
60 V
mode de pose:
sur bloc de serrage de mise à la terre
tension continue la plus élevée CC:
60 V
niveau de protection:
700 V
niveau de protection conducteur/terre:
300 V
fréquence:
0...2400 MHz
fréquence limite:
2400 MHz
surveillance parasurtension:
Non
type raccordement 1:
connecteur F
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non


