Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DEHNguard monobloc monophasé 5kA - 900458

CopieCopie
Dehn - DEHNguard monobloc monophasé 5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364320574

Réf. Sonepar

01186432057

Réf. Fournisseur

900458

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

275 V

résistance de court-circuit (Isccr):

6 kA

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

10 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

6 mm²

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

indice de protection (IP):

IP20

DEHNguard monobloc monophasé 5kA

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 2 - 5kA 1P+N sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et les bornes de recharges,

Les Atouts de la gamme:

Version multipolaire monobloc. Coordination énergétique avec la gamme de parafoudres Red/Line. Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à gaz performants