Dehn - DEHNguard monobloc triphasé 5kA - 900459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dehnguard irve
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364320581
Réf. Sonepar
01186432058
Réf. Fournisseur
900459
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
15 kA
tension max de régime permanent:
275 V
résistance de court-circuit (Isccr):
6 kA
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
10 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
6 mm²
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 - 5kA 3P+N avec contact sec et neutre à gauche Ce parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.
Les Atouts de la gamme:
Version multipolaire monobloc. Coordination énergétique avec la gamme de parafoudres Red/Line. Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à gaz performants


