Dehn - DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TNS avec protection associée intégré - 952440

CopieCopie
Dehn - DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TNS avec protection associée intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364376625

Réf. Sonepar

01186437662

Réf. Fournisseur

952440

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TNS avec protection associée intégrée sélective avec FM

Les Atouts de l'article:

Parafoudre sélectif débrochable Type 2 - 20kA 3P+N avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN-S pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres de type 2 avec protection intégrée sélectif avec disjoncteur/ fusible amont ≥ 40A. Encombrement réduit dans l’armoire de distribution