Dehn - DEHNpatch DPA C8 D 4PPOE Parafoudre Ethernet - 929166

CopieCopie
Dehn - DEHNpatch DPA C8 D 4PPOE Parafoudre Ethernet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 3.3...3.3 V

  • tension continue la plus élevée CC - 58 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 4 kA

  • courant de charge nominal - 1.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364472914

Réf. Sonepar

01186447291

Réf. Fournisseur

929166

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

3.3...3.3 V

tension continue la plus élevée CC:

58 V

courant de foudre (10/350 µs):

4 kA

courant de charge nominal:

1.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

700 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

600 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

600 V

fréquence limite:

100 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

8

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

DEHNpatch DPA C8 D 4PPOE