Dehn - DEHNpatch DPA CL8 EA 4PPOE Parafoudre Ethernet avec voyant - 929161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 3.3...3.3 V
tension continue la plus élevée CC - 58 V
courant de foudre (10/350 µs) - 4 kA
courant de charge nominal - 1.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364472921
Réf. Sonepar
01186447292
Réf. Fournisseur
929161
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
3.3...3.3 V
tension continue la plus élevée CC:
58 V
courant de foudre (10/350 µs):
4 kA
courant de charge nominal:
1.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
100 V
niveau de protection conducteur/terre:
600 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
600 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
600 V
fréquence limite:
500 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
RJ45
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20