Dehn - DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 chargeur DRL 10 paires - 907400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 0.4 A
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA
tension nominale DC - 180 V
mode de pose - LSA-Plus enfichable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364107557
Réf. Sonepar
01186410755
Réf. Fournisseur
907400
Marque
Dehn
courant de charge nominal:
0.4 A
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
courant de foudre (10/350 µs):
5 kA
tension nominale DC:
180 V
mode de pose:
LSA-Plus enfichable
tension max de régime permanent:
127 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
500 V
niveau de protection conducteur/terre:
500 V
surveillance parasurtension:
Non
type raccordement 1:
autre
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible