Dehn - DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 FSD chargeur DRL 10 paires, fonction ""fail-safe"" - 907401

CopieCopie
Dehn - DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 FSD chargeur DRL 10 paires, fonction ""fail-safe""

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge nominal - 0.4 A

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

  • tension nominale AC - 180 V

  • tension nominale DC - 180 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364107564

Réf. Sonepar

01186410756

Réf. Fournisseur

907401

Réf. Commerciale

Dehn

courant de charge nominal:

0.4 A

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

tension nominale AC:

180 V

tension nominale DC:

180 V

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

niveau de protection conducteur/conducteur:

500 V

niveau de protection conducteur/terre:

450 V

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

surveillance parasurtension:

Non

type raccordement 1:

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

DEHNrapid LSA DRL 10 B 180 FSD chargeur DRL 10 paires, fonction "fail-safe"

Les Atouts de la gamme:

Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible