Dehn - DEHNrapid LSA DRL RD 12 - 907441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 12...12 V
tension max de régime permanent - 9.5 V
tension continue la plus élevée CC - 14 V
courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364107694
Réf. Sonepar
01186410769
Réf. Fournisseur
907441
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
12...12 V
tension max de régime permanent:
9.5 V
tension continue la plus élevée CC:
14 V
courant de foudre (10/350 µs):
5 kA
courant de charge nominal:
0.4 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
18 V
niveau de protection conducteur/terre:
500 V
fréquence:
2700...2700 MHz
fréquence limite:
2.7 MHz
mode de pose:
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
9.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible