Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 12 - 907421

CopieCopie
Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 12...12 V

  • tension max de régime permanent - 9.5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 14 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364107618

Réf. Sonepar

01186410761

Réf. Fournisseur

907421

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

12...12 V

tension max de régime permanent:

9.5 V

tension continue la plus élevée CC:

14 V

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

courant de charge nominal:

0.4 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

36 V

niveau de protection conducteur/terre:

19 V

fréquence:

2750...2750 MHz

fréquence limite:

2.7 MHz

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

9.4 mm

indice de protection (IP):

IP20

DEHNrapid LSA DRL RE 12

Les Atouts de la gamme:

Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible