Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 180 - 907425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 180...180 V
tension max de régime permanent - 127 V
tension continue la plus élevée CC - 180 V
courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364107656
Réf. Sonepar
01186410765
Réf. Fournisseur
907425
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
180...180 V
tension max de régime permanent:
127 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
courant de foudre (10/350 µs):
5 kA
courant de charge nominal:
0.1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
500 V
niveau de protection conducteur/terre:
270 V
fréquence:
42000...42000 MHz
fréquence limite:
42 MHz
mode de pose:
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
9.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible