Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 60 - 907424

CopieCopie
Dehn - DEHNrapid LSA DRL RE 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 49.5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 70 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 5 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364107649

Réf. Sonepar

01186410764

Réf. Fournisseur

907424

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

49.5 V

tension continue la plus élevée CC:

70 V

courant de foudre (10/350 µs):

5 kA

courant de charge nominal:

0.4 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

185 V

niveau de protection conducteur/terre:

95 V

fréquence:

10500...10500 MHz

fréquence limite:

10.5 MHz

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

9.4 mm

indice de protection (IP):

IP20

DEHNrapid LSA DRL RE 60

Les Atouts de la gamme:

Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA.La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassageSystème modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible