Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DEHNvenCI 1 255 - 961200

CopieCopie
Dehn - DEHNvenCI 1 255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 255 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4013364145108

Réf. Sonepar

01186414510

Réf. Fournisseur

961200

Marque

Dehn

nombre de pôles:

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

255 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

énergie spécifique (W/R):

156.25 kJ/Ohm

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1

fusible auxiliaire intégré:

Oui

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Oui

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DEHNvenCI 1 255

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 1 - 25kA sans contact sec avec fusible intégréCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN, TN-C, TN-S et TT pour les bâtiments tertiaires et industriels.