Dehn - DG M TT 2P 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN monophasés - 952110

CopieCopie
Dehn - DG M TT 2P 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN monophasés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.25 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364108417

Réf. Sonepar

01186410841

Réf. Fournisseur

952110

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.25 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

100 A

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DG M TT 2P 275 DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN monophasés

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 2 - 20kA 1P+N sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Les Atouts de la gamme:

Version multipolaire monobloc comprenant une embase et des modules de protection débrochables.Coordination énergétique avec la gamme de produits Red/Line.Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage