Dehn - DG M TT 2P 275 NL FM - 952117

CopieCopie
Dehn - DG M TT 2P 275 NL FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison TN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013364110007

Réf. Sonepar

01186411000

Réf. Fournisseur

952117

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

320 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

indice de protection (IP):

IP20

DG M TT 2P 275 NL FM

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 2 - 20kA 1P+N avec contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TN pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Les Atouts de la gamme:

Version multipolaire monobloc comprenant une embase et des modules de protection débrochables.Coordination énergétique avec la gamme de produits Red/Line.Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage