Dehn - DG M YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre multipolaire modulaire pour systèmes PV - 952510

CopieCopie
Dehn - DG M YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre multipolaire modulaire pour systèmes PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA

  • niveau de protection - 4 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364126428

Réf. Sonepar

01186412642

Réf. Fournisseur

952510

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

niveau de protection:

4 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension max de régime permanent:

1000 V

tension continue la plus élevée CC:

500 V

tension PV max.:

1000 V

résistance de court-circuit (Isccr):

10 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DG M YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre multipolaire modulaire pour systèmes PV

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 2 - 12,5kA pour système photovoltaïque 1000 V DC sans contact sec

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres à base de varistance de type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.