Dehn - DG M YPV SCI 1000 FM DEHNguard parafoudre multipolaire modulaire pour systèmes P - 952515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 0 V
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364126435
Réf. Sonepar
01186412643
Réf. Fournisseur
952515
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
0 V
niveau de protection:
4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
25 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
1000 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
0 kV
niveau de protection N-PE:
0 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 2 - 12,5kA pour système photovoltaïque 1000 V DC avec contact sec
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres à base de varistance de type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.


