Dehn - DG MOD 385 module de protection à varistance pour DEHNguard M...S - 952014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.75 kV
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364108363
Réf. Sonepar
01186410836
Réf. Fournisseur
952014
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.75 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
385 V
tension continue la plus élevée CC:
500 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres à base de varistance de type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.


