Dehn - DG MOD 750 module de protection à varistance pour DEHNguard M...S WE - 952017

CopieCopie
Dehn - DG MOD 750 module de protection à varistance pour DEHNguard M...S WE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 480 V

  • niveau de protection - 3 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364113329

Réf. Sonepar

01186411332

Réf. Fournisseur

952017

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

480 V

niveau de protection:

3 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension max de régime permanent:

600 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

DG MOD 750 module de protection à varistance pour DEHNguard M...S WE

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres à base de varistance de type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.