Dehn - DG SE DC 550 - 972130

CopieCopie
Dehn - DG SE DC 550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA

  • niveau de protection - 2 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364158627

Réf. Sonepar

01186415862

Réf. Fournisseur

972130

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

niveau de protection:

2 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

500 V

tension continue la plus élevée CC:

550 V

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

35 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1,5 TE (unités modulaires)

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

DG SE DC 550

Les Atouts de l'article:

Le parafoudre coordonné unipolaire modulaire DEHNguard est un parafoudre de Type 2 pour application DC. Il est développé pour la protection des alimentations DC de 550 V.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC