Dehn - DG SE DC 60 - 972110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
niveau de protection - 0.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dehnsecure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013364158504
Réf. Sonepar
01186415850
Réf. Fournisseur
972110
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
12.5 kA
niveau de protection:
0.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension nominale DC:
48 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
35 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
35 A
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1,5 TE (unités modulaires)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC