Dehn - DG SE H LI 1000 FM - 952951

CopieCopie
Dehn - DG SE H LI 1000 FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - sur circuit imprimé

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • application - génie énergétique

Emballage et conditions

  • 72 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364228184

Réf. Sonepar

01186422818

Réf. Fournisseur

952951

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de pôles:

1

mode de pose:

sur circuit imprimé

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

application:

génie énergétique

avec contact de signalisation à distance:

Oui

version anti-déflagration:

Non

DG SE H LI 1000 FM

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres à base de varistance de type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.