Dehn - DG YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre - Compact - 950530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
tension nominale AC - 0 V
niveau de protection - 4 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres Photovoltaïques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364152960
Réf. Sonepar
01186415296
Réf. Fournisseur
950530
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
12.5 kA
tension nominale AC:
0 V
niveau de protection:
4 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
25 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension PV max.:
1000 V
résistance de court-circuit (Isccr):
1 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre multipolaire avec dispositif de déconnexion du courant continu en trois étapes pour systèmes PV.Prévient des incendies provoqués par des arcs électriques DC. Le parafoudre a une tension de 1000 V d.c et présentent ainsi une solution pour tous niveaux de tensions des systèmes comprenant des onduleurs « string ».
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres combinés à base de varistance de type 1 + type 2 - protège le côté d.c. de l'onduleur, dans vos coffrets d.c. ou les modules PV.