Dehn - DGA G SMA - 929039

CopieCopie
Dehn - DGA G SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension continue la plus élevée CC - 135 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

  • courant de charge nominal - 2 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 700 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364135185

Réf. Sonepar

01186413518

Réf. Fournisseur

929039

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension continue la plus élevée CC:

135 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

700 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

700 V

fréquence:

0...5800 MHz

mode de pose:

connecteur/adaptateur de câble

type raccordement 1:

SMA

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

17 mm

indice de protection (IP):

IP65

DGA G SMA

Les Atouts de l'article:

Parafoudre pour alimentation de systèmes de commande à distance avec éclateur à gaz intégré. Particulièrement adapté aux réseaux sans fil disposant d'un raccordement coaxial. Raccordement SMA