Dehn - DGA L4 7 16 S DEHNgate parafoudre combiné - 929047

CopieCopie
Dehn - DGA L4 7 16 S DEHNgate parafoudre combiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA

  • tension nominale CC - 0...0 V

  • type raccordement 1 - connecteur 7/16

  • mode de pose - connecteur/adaptateur de câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364091085

Réf. Sonepar

01186409108

Réf. Fournisseur

929047

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

courant de décharge nominal (8/20):

50 kA

tension nominale CC:

0...0 V

type raccordement 1:

connecteur 7/16

mode de pose:

connecteur/adaptateur de câble

tension continue la plus élevée CC:

0 V

courant de charge nominal:

0 A

niveau de protection:

130 V

fréquence:

380...512 MHz

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

116 mm

indice de protection (IP):

IP65

DGA L4 7 16 S DEHNgate parafoudre combiné