Dehn - DGP M MOD 255 module de protection N-PE 100 kA avec éclateur á air pour DEHNgap - 961010

CopieCopie
Dehn - DGP M MOD 255 module de protection N-PE 100 kA avec éclateur á air pour DEHNgap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA

  • tension max de régime permanent - 255 V

  • mode de pose - sur élément de base

  • taille (DIN) - 2 TE

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118744

Réf. Sonepar

01186411874

Réf. Fournisseur

961010

Réf. Commerciale

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

tension max de régime permanent:

255 V

mode de pose:

sur élément de base

taille (DIN):

2 TE

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

100 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

100 kA

énergie spécifique (W/R):

2500 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

10 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

10 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

DGP M MOD 255 module de protection N-PE 100 kA avec éclateur á air pour DEHNgap

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à base d’éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire